岡野電線
CAT5e防鼠ケーブル(手荒れ対策品) 300m巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
63298507
品番
RP-OKTP-E5-0.5X4P アオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
防鼠ケーブル(手荒れ対策品) 単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
5.2
爪折れ防止
なし
色
アオ
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋内
ケーブル
スタンダード