G-1Y キャッツアイ 石井マーク 63298798

キャッツアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード63298798品番G-1Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。
鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。
自他工事関係者が容易に位置を識別できます。
ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。

材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工表記ガス
関連資料:(2.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする