曜日別特売
CIIS-600 キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善) 63301641

CIIS-600 キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善) 63301641
CIIS-600 キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善) 63301641
CIIS-600 キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善) 63301641
CIIS-600 キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善) 63301641
CIIS-600 キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善) 63301641
CIIS-600 キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善) 63301641
CIIS-600 キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善) 63301641

キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63301641品番CIIS-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

約2.5時間で凍結可能な新発想保冷剤。約5.5時間0℃以下をキープ。凍結時間が短いから前日に凍らせればOK!
急な使用でも対応可能。メーカー従来品(強保冷タイプ)よりも約2時間持続性アップ。繰り返し使用可能。
キャップを開け、水を入れます。シリコンキャップをしっかり奥まで差し込みます。キャップをしっかり回し完成。

用途キャンプ、アウトドア、クーラーボックスに。冷却材として。レジャー/バーベキュー/釣り/ゴルフ/部活/弁当/買い物/保冷/冷却/急冷/保冷剤/繰り返し使用/再利用/長時間/強力/氷点下/アイス成分塩化ナトリウム、高吸水性樹脂材質容器:PE/ナイロン/アルミニウム/PET、キャップ:ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×20×3
注意
※一度閉めたフタは絶対に開けないでください。
※水の継ぎ足しはしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする