曜日別特売
GS305-300JPS NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEAR 63301711

GS305-300JPS NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEAR 63301711
GS305-300JPS NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEAR 63301711
GS305-300JPS NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEAR 63301711
GS305-300JPS NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEAR 63301711
GS305-300JPS NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEAR 63301711

NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63301711品番GS305-300JPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

費用対効果の高い5ポートプラグ&プレイスイッチ。オフィスや家庭のネットワークを手軽に拡張できます。

仕様●MACテーブルサイズ:2K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:10Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:7.4Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.70 W/Gbps、、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS305 スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド材質筐体:金属ポート数5消費電力(W)2.15 (最大)/0.31 (スタンバイ)電源外部速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-TRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3,831,422
注意
※3年保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする