E30014W/NSAN9/BK 小型LED投光器(14W) 岩崎電気 63305376

小型LED投光器(14W)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット定格光束(Lm)1750注文コード63305376品番E30014W/NSAN9/BK
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
グリーン購入法適合電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6電源タイプ電源直結式定格光束(Lm)1750配光タイプ広角発光色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.3、(240V)119.8LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)80ビームの開き(°)(1/10)146入力電圧100~240V対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)使用温度範囲(℃)-20~+35材質/仕上本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:ブラック取付角度:エニーポジション(制限なし)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)質量(kg)1.3仕様電源ユニット内蔵形付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする