曜日別特売
- 片引き戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 63306200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 片引き戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 63306200
- 片引き戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 63306200

片引き戸セット・KGドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット【扉・枠】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)引手R:右引関連資料(0.11MB) (0.11MB) (0.47MB)注文コード63306200品番-
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。

用途扉・枠の引手方向は同じです。セット内容扉・枠・敷居【扉・枠】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】712×1970枠外幅(mm)1443枠外高さ(mm)2024引手R:右引開口幅(mm)683枠寸法(mm)【固定枠】152
関連資料:(0.11MB) (0.11MB) (0.47MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする