曜日別特売
SSEP-S0750 15mmΦ塩ビパイプ 割りタイプ SSEP-Sシリーズ セーレン 63308081

15mmΦ塩ビパイプ 割りタイプ SSEP-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番60-3272-70注文コード63308081品番SSEP-S0750
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スクリーンをパイプに差し込むだけで、タペストリーが簡単に作れます。
パイプの長さ調整は、パイプカッターをご使用することで簡単にできます。
パイプの長さは、スクリーンサイズに合わせて、1cm単位(30cm~200cm)でご指定いただけます。

セット内容15mmΦ塩ビパイプ(割りタイプ)2本、セットテープ、キャップ4個、紐1本(紐は規格幅の約2.5倍の長さとなります。)サイズ(mm)510~750(1cm単位でカット)アズワン品番60-3272-70スクリーン生地は含まれておりません。※本体サイズと同じものがセット可能。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする