曜日別特売
HC-807 スリムなシリコーン加工オイルポット パール金属 63308686

 

HC-807 スリムなシリコーン加工オイルポット パール金属 63308686
HC-807 スリムなシリコーン加工オイルポット パール金属 63308686

スリムなシリコーン加工オイルポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)0.9
内容量1個注文コード63308686品番HC-807
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スリムな長方型ですっきり収納。
揚げ焼きや少量の揚げ物に使いやすい。

材質表面加工/本体・ふた・こし網ワク部:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体・ふた・こし網ワク部:鉄、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)260容量(L)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする