HC-718 ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル パール金属 63308991

ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個容量(mL)880外径×高さH(Φmm×mm)150×80注文コード63308991品番HC-718
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル。
扱いやすいポリカーボネイト製ボウル。
底面が広くて混ぜやすい。

材質ポリカーボネート容量(mL)880質量(g)89外径×高さH(Φmm×mm)150×80寸法(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする