HC-719 ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル パール金属 63309000

ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)1.5外径×高さH(Φmm×mm)180×90注文コード63309000品番HC-719
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル。
扱いやすいポリカーボネイト製ボウル。
底面が広くて混ぜやすい。

材質ポリカーボネート質量(g)123容量(L)1.5外径×高さH(Φmm×mm)180×90寸法(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする