パール金属
ララシャイン レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
2.3
外径×高さH(Φmm×mm)
210×100
注文コード
63309009
品番
HC-720
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
容量・外径×高さH
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レンジ対応軽くて割れにくいクリアボウル。
扱いやすいポリカーボネイト製ボウル。
底面が広くて混ぜやすい。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
169
容量(L)
2.3
外径×高さH(Φmm×mm)
210×100
寸法(cm)
21