曜日別特売
HC-798 クローブ マグネットしょうゆ差し パール金属 63309158

 

HC-798 クローブ マグネットしょうゆ差し パール金属 63309158
HC-798 クローブ マグネットしょうゆ差し パール金属 63309158
HC-798 クローブ マグネットしょうゆ差し パール金属 63309158

クローブ マグネットしょうゆ差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード63309158品番HC-798
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

便利なマグネットタイプ。
上部をおさえて調整できます。
煮沸消毒はしないでください。変形の原因になります。
粘度の高いソースは入れないでください。注ぎ口が詰まる原因になります。
食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色の原因になります。
電子レンジには使用しないでください。

材質容器・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムホワイト容量(mL)100質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする