曜日別特売
XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455

XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455
XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455
XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455
XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455
XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455
XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455
XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455
XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455
XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455
XDS3202E デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON 63313455

デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台チャンネル数2周波数帯域(MHz)200注文コード63313455品番XDS3202E
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

【多機能統合の高性能オシロ】XDS3000シリーズは、オシロスコープ、信号発生器(オプション)、マルチメーター(オプション)、データロガー、周波数カウンタ、プロトコル解析を1台に統合。最大1GSa/sサンプリング、40Mメモリ長、最大70,000波形/秒の高速更新で安定した波形観測を実現。研究・開発・電源評価・教育用途まで幅広く対応する高機能オシロスコープです。
【高分解能14ビット&低ノイズ設計】A/AEモデルは最大14ビットの高分解能ADCを搭載し、微小信号の変化を高精度に捉えます。低バックグラウンドノイズ設計により、正確な波形解析が可能。FFT解析・波形演算(加減乗除・積分・微分・デジタルフィルタ)を標準装備し、詳細な信号解析をサポートします。
【直感操作&高い通信対応力】8インチ800×600ピクセルLCDを搭載し、直感的な操作を実現。USBホスト/デバイス、LAN、トリガ出力(P/F)、VGA(オプション)など豊富なインターフェースを標準装備。SCPIコマンド制御をサポートし、リモート制御や自動試験システムにも対応可能です。
【豊富なオプションと拡張性】25MHz波形発生器、マルチメーター、WiFiモジュール、VGA出力、リチウムイオンバッテリーなど多彩なオプションに対応。プロトコル解析(I2C、SPI、RS232、CAN)にも対応し、組込み開発や通信波形解析に最適。可搬性に優れたモバイルテスターとして現場でも活用可能です。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(MHz)200チャンネル数2分解能【垂直】8bitサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ8インチ波形【更新レート】75000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)40M
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする