- お散歩ハンディシャワー S Richell(リッチェル) 63314067

お散歩ハンディシャワー S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個DB注文コード63314067品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

お散歩時のペットの水分補給が出来ます。ボトルキャップ部分が受け皿になっていてボトルの水を注げます。
ボトルキャップ部分に細かい穴があり、ボトルの水がシャワー状に水が出ます。お散歩中のおしっこ跡などに水のシャワーをかければ簡単な洗浄とニオイ消しになります。

材質受皿・ネジキャップ/ポリプロピレン、シャワーキャップ/ポリエチレン、カラビナ/アルミDB容量(mL)受皿:49.5質量(g)32寸法(cm)7.2×7.8×高さ13.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする