SC-112 ブラン ハンドル付 ふとん袋 ワイズ 63315510

ブラン ハンドル付 ふとん袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63315510品番SC-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

防ダニ・防虫・抗菌・防カビ加工を施した不織布を使用そておりますので、収納物をダニやイヤな害虫から守り、雑菌やカビの増殖を抑えますので、清潔にお使いいただけます。(使用される状況・条件により異なりますが、効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。)
素材には、軽量で通気性のよい不織布を使用しています。前面が透明窓になっていますので、中の収納物がひと目で分かります。

材質[本体]ポリプロピレン不織布、[窓]EVA樹脂、[ファスナー]ポリエステル、[バイアステープ・ハンドル]ポリプロピレン質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)100×65×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする