曜日別特売
- Nウォーターノズル キャリー用 240ml Richell(リッチェル) 63315668

Nウォーターノズル キャリー用 240ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63315668品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キャリーに取り付けできるコンパクト給水器です。
給水ラクラク/フタを開けるだけで、簡単に給水できます。

材質ボトル部/ポリプロピレン、フタ部/ポリエチレン、ダイヤル・ホルダー部/ABS樹脂、吸口/真鍮、ボール・スプリング/ステンレス、パッキン/合成ゴムアイボリー容量(mL)240質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×7.7×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする