SHINKO(新興製作所)
サンディングペーパー125用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋
タイプ
#120(中目)
注文コード
63317198
品番
69915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
変速ランダムサンダー用サンディングペーパー。
用途
木製品・金属品・プラスチック製品などの研磨作業に。
適合機種
変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A
寸法(mm)
125×1×125
質量(g)
48
タイプ
#120(中目)
入数
5枚