曜日別特売
108-RP-203-10G-3Kg ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント 63317618

 

108-RP-203-10G-3Kg ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント 63317618
108-RP-203-10G-3Kg ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント 63317618

ビニロックウレタン(RP色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)
色調RP-203
RP-203
RP-030
RP-255
RP-100
RP-120
RP-630
RP-133
RP-121
RP-N90
RP-220
RP-216(CW111)
RP-212
RP-210
RP-204
RP-213
RP-311(CW56)
RP-201(CW710)
RP-200(CW331)
RP-230
RP-310
RP-215
RP-130
RP-202
RP-N80
RP-205
RP-132
RP-214
RP-N75
RP-211
RP-131
RP-020
RP-110
RP-137
RP-N70
RP-231
RP-135
RP-320
RP-134
RP-N50
RP-810
ホワイト
内容量1缶(3kg)注文コード63317618品番108-RP-203-10G-3Kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途
推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
質量(kg)3主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)20希釈剤標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外色調RP-203危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20塗り重ね可能時間(時間)2~塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18標準塗り面積(塗り回数)(m2)83~125(15kg・回)つや艶有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする