GO13 小形ポリ袋 透明 ハウスホールドジャパン 63317935

GO13 小形ポリ袋 透明 ハウスホールドジャパン 63317935
GO13 小形ポリ袋 透明 ハウスホールドジャパン 63317935
GO13 小形ポリ袋 透明 ハウスホールドジャパン 63317935
GO13 小形ポリ袋 透明 ハウスホールドジャパン 63317935
GO13 小形ポリ袋 透明 ハウスホールドジャパン 63317935

小形ポリ袋 透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1セット(5冊×20枚)注文コード63317935品番GO13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

核家族や一人暮らし、単身赴任中の方に向けたコンパクトな大きさのゴミ袋 GOシリーズ です。
常にお部屋をすっきりさせておきたい方、こまめにゴミ出したい派の方にもおすすめです。
車内のゴミ箱用にストックしておくと、すぐに袋が取り換えられて便利です。
お料理後の生ゴミや使用済のキッチンペーパーなどをまとめておけば調理後にサッと捨てられます。
会社やホテルの小さなゴミ箱にセットできる使いやすいサイズ。
飲食店やオフィスなどの業務用や災害時用ににまとめて買いにも。
この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02透明容量(L)10耐冷温度(℃)-30入数100枚(20枚×5冊)本体寸法(cm)45×50
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする