TOSTEM(LIXIL)
玄関ドア用シリセットDN1ロックブラック上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63318019
品番
DDZZ3019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セット内容
上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・木目調バー・アーチ、ロック位置:上、コンス無
色
ブラック
対応商品
セルバ