曜日別特売
MPCK17002T03 バイオ向けクイックカップリング アラム 63318686

バイオ向けクイックカップリング

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1袋(25個)材質本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、ロッキングスリープ:ポリサルフォンUSPクラスVI(白)適合チューブ内径1/8インチ(3.2mm)注文コード63318686品番MPCK17002T03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。
・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。
・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。
・人間工学に基づいたラッチ
・接続時にカチッと聞こえます。
・肉薄のテーパーがついたタケノコ部
・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。
・USPクラスVIに適合。
・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。
・接続後カップリングの片方が回転します。
・確実に接続出来たことが確認できます。
・広範囲の用途に対応出来ます。
・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。
・チューブのねじれを減らします。
・液だまりを減らし、乱流を最小にします。

材質本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、ロッキングスリープ:ポリサルフォンUSPクラスVI(白)使用温度範囲(℃)ポリカーボネート:-40~121滅菌<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)適合チューブ内径1/8インチ(3.2mm)圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。
※同シリーズ内であれば全て接続可。
※未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする