SU-282206WH モバイルロッカー ダイヤル錠タイプ AVEN 63323325

SU-282206WH モバイルロッカー ダイヤル錠タイプ AVEN 63323325
SU-282206WH モバイルロッカー ダイヤル錠タイプ AVEN 63323325
SU-282206WH モバイルロッカー ダイヤル錠タイプ AVEN 63323325
SU-282206WH モバイルロッカー ダイヤル錠タイプ AVEN 63323325

モバイルロッカー ダイヤル錠タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
収納数25
内容量1台注文コード63323325品番SU-282206WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

収納物が確認しやすい半透明扉で、スマホ収納に便利なモバイルロッカー。収納スペース底面にはEVAシートが付いているので、収納物を衝撃から保護してくれます。インデックス付きで、各ロッカーの見分けも簡単にできます。

用途スマートフォンロッカー付属品番号検索プレート対応製品スマートフォン幅(mm)770ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)265収納数25色(本体)ホワイトダイヤル錠
注意
※番号検索プレートは暗証番号を忘れてしまったときに必要ですので、本体とは別にして大切に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする