曜日別特売
4.0mm ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ 63330199

4.0mm ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ 63330199
4.0mm ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ 63330199
モノタロウ

ショートビット 木工用 先三角タイプ

(26件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)4
4
5
6
7.5
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
14.5
15
16
18
19
20
21
22
23
全長(mm)100
溝長(mm)50
内容量1本注文コード63330199品番4.0mm
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。

用途一般木材溝長(mm)50全長(mm)100刃径(Φmm)4材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 板床の穴開けに使用しています
サービス業

モノタロウオリジナルの充電式工具に着けて使用しています。問題なく穴が開き、安いので重宝しています。耐久性については、今後の様子見です。

2025-09-23
用途: 日曜大工
製造業

モノタロウブランドは安くて助かる。日曜大工では機能に全く問題なし。

2025-04-12
用途: DIY

先端の芯ブレがひどいです。
これなら少々高くても、別のブランドの方がいいです。

対象商品 : 63330296
2024-11-17
用途: 穴あけ

12ミリのドリルビットは12.3ミリ、12.5ミリのドリルビットは12.7ミリほどの穴があきました。そういうものだと思って使えば問題ありません。

2024-12-28
用途: 主にダボ穴あけ
その他業種

安くて大変ありがたい、まぁまぁの精度もあって、一般的な作業には支障ない。

2025-03-21
用途: 木材への穴加工

ボール盤で使用していますが、安価なので助かります。
特に問題ありません。

2024-10-25
用途: 木材ザグリ加工

先三角部の精度はイマイチでしたが仕上がり穴径精度はしっかり出ていました

対象商品 : 63330199
2024-03-07
用途: ミツバチ巣箱制作
農・林・水産業

木ネジの道先案内の穴開けに使用。とくに斜めにネジをいれる時に重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする