曜日別特売
- ガストーチ 実験用 モノタロウ 63330646

- ガストーチ 実験用 モノタロウ 63330646
- ガストーチ 実験用 モノタロウ 63330646
- ガストーチ 実験用 モノタロウ 63330646
- ガストーチ 実験用 モノタロウ 63330646
モノタロウ

ガストーチ 実験用

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード63330646品番-
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。
金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。
市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)

用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など寸法(mm)92×35×141タイプガス充填式機能炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※燃焼時にはフレームガードが高温になりますので絶対に触らないで下さい。
※お子様の手の届かない所に置いてください。
※ブタンガスは可燃性が高いので取扱いに十分注意して下さい。
※人や顔に向けて点火しないで下さい。
※消化後はガス調整レバーをOFFにして火が完全に消えている事を確認して下さい。
※落としたり、改造したりしないで下さい。直射日光や50℃以上になる場所で保管しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63330646
2024-12-03
用途: ガラス細工
その他業種

軟質ガラスでも赤く焼ける程度で柔らかさが無い。ガラス細工をするにはもっと火力が必要。実験用と書いてあったが、この火力では無理

2が参考にしています
対象商品 : 63330646
2022-05-08
用途: 小物の過熱やロウ付け
その他業種

中々良さげ、ガス漏れもなさそうで、後は耐久性があるか否か。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする