ブラスト興業
クッションドラム デリネーター付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63331486
品番
KDD-2
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途
衝突時の緩和
付属品
水袋X5
材質
HDPE
質量(kg)
約8
容量
200
高さ(mm)
830
径(mm)
580
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません