6mm×200m 混撚ロープ 愛和産業 63333778

6mm×200m 混撚ロープ 愛和産業 63333778
6mm×200m 混撚ロープ 愛和産業 63333778

混撚ロープ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
太さ(mm)6
内容量1巻(200m)注文コード63333778品番6mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです
スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております
トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです
業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です
柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております

用途
漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用
黄色/白混合長さ(m)200太さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg/巻)約3.7ひも・糸種類ロープ
注意
※異材質の混合ロープの為、商品により若干色合いが異なることがありますが、品質には問題ございません
※製造上、原糸つなぎが入る場合がございます
※重量物の吊り下げなどにはご使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 製品の梱包用に使用
製造業

切り口がほずれなければいいと思います。取り扱いは良いです。
また、仕入れたいと思います。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする