曜日別特売
L-KIT694 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 63336474

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット倍率5.9~13(2.8~6.4) ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時セット内容L-851(フルHDカメラ)、L-600-35(レンズ)、L-509(ホルダー)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-703(LEDライト)、L-703-1(クランプセット)注文コード63336474品番L-KIT694
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
倍率5.9~13(2.8~6.4) ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時セット内容L-851(フルHDカメラ)、L-600-35(レンズ)、L-509(ホルダー)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-703(LEDライト)、L-703-1(クランプセット)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサコネクタ出力:HDMI静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)フレームレート最大60fps寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450視野88×50~38×21mm作動距離(mm)560~250アズワン品番64-5105-67
注意
※L-703-1クランプセットは、LEDライト(L-703)に同梱されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする