倍率5.9~13(2.8~6.4) ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時セット内容L-851(フルHDカメラ)、L-600-35(レンズ)、L-509(ホルダー)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサコネクタ出力:HDMI静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)フレームレート最大60fps寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450視野88×50~38×21mm作動距離(mm)560~250アズワン品番64-5105-68