500-HDMI001 HDMIケーブル サンワダイレクト 63337366

500-HDMI001 HDMIケーブル サンワダイレクト 63337366
500-HDMI001 HDMIケーブル サンワダイレクト 63337366
500-HDMI001 HDMIケーブル サンワダイレクト 63337366
500-HDMI001 HDMIケーブル サンワダイレクト 63337366
500-HDMI001 HDMIケーブル サンワダイレクト 63337366
500-HDMI001 HDMIケーブル サンワダイレクト 63337366
500-HDMI001 HDMIケーブル サンワダイレクト 63337366
500-HDMI001 HDMIケーブル サンワダイレクト 63337366

HDMIケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード63337366品番500-HDMI001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。
シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。
3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。

コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)材質PVC規格バージョン1.4 認証ケーブル径(Φmm)6UL規格UL20276/VW1ブラックケーブル長(m)1.5対応HEC、ARC、3D映像AWG30プラグ金メッキ保証期間初期不良のみ生産国中国シールド3重シールド対応解像度4K×2K(30Hz)HDMI規格バージョン1.4 認証
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: パソコンとテレビとの画像共有
サービス業

パソコンを使って画像をみて楽しんでます。ケーブルの使用で簡単に接続ができた。

対象商品 : 63337366
2023-05-02
用途: 映像用
医療・福祉・介護関連業

電気屋で買うよりずっと安いので、ほかの注文と一緒に購入。問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 63337409
2021-06-04
用途: テレワーク時
製造業

ちょうど良い長さが揃えてあり便利です。Web会議などで活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする