曜日別特売
500-HDMI006MH HDMIマイクロケーブル サンワダイレクト 63337427

500-HDMI006MH HDMIマイクロケーブル サンワダイレクト 63337427
500-HDMI006MH HDMIマイクロケーブル サンワダイレクト 63337427
500-HDMI006MH HDMIマイクロケーブル サンワダイレクト 63337427
500-HDMI006MH HDMIマイクロケーブル サンワダイレクト 63337427
500-HDMI006MH HDMIマイクロケーブル サンワダイレクト 63337427
500-HDMI006MH HDMIマイクロケーブル サンワダイレクト 63337427
500-HDMI006MH HDMIマイクロケーブル サンワダイレクト 63337427
500-HDMI006MH HDMIマイクロケーブル サンワダイレクト 63337427
500-HDMI006MH HDMIマイクロケーブル サンワダイレクト 63337427

HDMIマイクロケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63337427品番500-HDMI006MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MHL(モバイル・ハイデフニション・リンク)対応スマートフォンのUSB端子(マイクロUSB)をHDMI出力端子に変換するアダプタ。

セット内容アダプタ本体×1ブラック全長(m)0.2(コネクタと筐体も含む全長)コネクタ形状MicroUSB Bコネクタ オス---MicroUSB Bコネクタメス/HDMIメス(Type A メス)コネクタ金メッキオス形状MicroUSB Bメス形状MicroUSB Bコネクタメス/HDMIメス(Type A メス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする