500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249

500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249
500-LAN6AFL-01 LANケーブル サンワダイレクト 63338249

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード63338249品番500-LAN6AFL-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。

規格CAT6Aケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0爪折れ防止-ブラックコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線導体サイズ(AWG[mm2])30適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz検査項目100%導通検査シールドUTP(4対)通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)1.0×4.0ケーブルタイプフラットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする