規格CAT6Aケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0爪折れ防止-色ブラックコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線仕様色配線:TIA/EIA-568B ツメ折れ防止コネクタ:なし ケーブル導体:より線 対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適 ケーブル導体:34AWG ケーブル長:5m ツメ折れ防止カバー:なし スリムコネクタ:あり形状フラットタイプ種類CAT6Aコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz検査項目100%導通検査シールドUTP(4対)通信速度10Gbps結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)1.0×4.0ケーブル形状フラットタイプケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCAT6A/CAT7