規格CAT6ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)1.4×6.2爪折れ防止対応色ホワイト結線方式ストレート結線構造より線導体サイズ(AWG[mm2])30AWG適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)1.4×6.2ケーブルタイプフラットタイプ