500-LAN6FL15BL LANケーブル サンワダイレクト 63338443

500-LAN6FL15BL LANケーブル サンワダイレクト 63338443
500-LAN6FL15BL LANケーブル サンワダイレクト 63338443
500-LAN6FL15BL LANケーブル サンワダイレクト 63338443
500-LAN6FL15BL LANケーブル サンワダイレクト 63338443
500-LAN6FL15BL LANケーブル サンワダイレクト 63338443
500-LAN6FL15BL LANケーブル サンワダイレクト 63338443
500-LAN6FL15BL LANケーブル サンワダイレクト 63338443
500-LAN6FL15BL LANケーブル サンワダイレクト 63338443
500-LAN6FL15BL LANケーブル サンワダイレクト 63338443

LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)15
ブルー
内容量1本注文コード63338443品番500-LAN6FL15BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。

規格CAT6ケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)1.4×6.2爪折れ防止対応ブルー結線方式ストレート結線構造より線導体サイズ(AWG[mm2])30AWG適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)1.4×6.2ケーブルタイプフラットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: サロンのパソコンに繋いでます。
ほぐし部屋toshiサービス業

スマホのテザリングから光回線を引いたけど、手元にあった5Eで繋いでたのでストレスがたまる読み込みの遅さでした。世の中はCAT8が出回ってますが、取り敢えず手頃な6で。たぶん周りより遅くて光のポテンシャルを生かせてないのでしょうが、数段早くなったのでいいかと思います。
タイルカーペットの下を通したくてフラットタイプにしましたが、その点は狙い通りにスッキリして満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする