400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555

400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555
400-SW033 HDMI切替器 サンワダイレクト 63342555

HDMI切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63342555品番400-SW033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替える「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。
光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。
Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
ARC(Audio Return Channel)に対応しておりテレビ放送のデジタル音声を本製品の光デジタルポートより出力できAVアンプ等に接続された高音質スピーカーで楽しむことができます。
リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。

仕様機器間制御(CEC):対応 入力DDC信号:5V 切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1 ピクセルクロック:600MHz(最大) HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X光デジタル出力側:LPCセット内容切替器本体、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書・保証書ACアダプタ(5V 1A)※1:4K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。 4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。材質ABS切替方式本体切替ボタン, リモコン消費電力1.6Wインターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1、Coaxial×1最大解像度4K2K(4096×2160)動作環境稼動温度・湿度:温度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管温度・湿度:温度-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbit/s
注意
※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。
※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。
※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする