曜日別特売
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598

400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598
400-TBL007 LEDトレース台 サンワダイレクト 63342598

LEDトレース台400-TBL007

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63342598
品番
400-TBL007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。
トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。
LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。

付属品
ACアダプタ、取り扱い説明書
仕様
中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間
寸法(mm)
W932xD677xH8.5
電源
AC100V
色温度(K)
9000
注意
※本体内部の光を拡散するフィルムに若干のシワが入っている場合がありますが使用上問題ありません。
※本製品を長時間使用するとアクリルが曲がるこざいますが、本製品の仕様です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする