アクティブリピーターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63342695 品番500-USB046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。
USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB3.0信号を5m延長することができます。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。

仕様ケーブル長:5m セット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m) 電源セルフパワー/バスパワー コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ メス ×1(ダウンストリーム)USB3.0 Aコネクタ オス ×1(アップストリーム) 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 消費電流最大91mA
取扱説明書:あり
注意
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)
※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品は、USB3.0規格に対応していますが、USB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする