パールイデア
子供ウレタンマネキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
63346484
品番
PMC-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
性別
キッズ
タイプ
全身
材質
ウレタン
色
アイボリー
高さ(cm)
112
バスト(cm)
58
ウエスト(cm)
53
ヒップ(cm)
57
肩幅(cm)
29
股下(cm)
47
注意
※個人宅への配送はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません