曜日別特売
PMC-91 子供ウレタンマネキン パールイデア 63346509

子供ウレタンマネキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63346509品番PMC-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
性別キッズタイプ全身材質ウレタンアイボリー高さ(cm)133バスト(cm)67ウエスト(cm)57ヒップ(cm)67肩幅(cm)33股下(cm)61
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする