bigborn(ビッグボーン)
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服フード付き長袖ウェア(服のみ)EBA5017
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
63347753
品番
EBA5017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える!
ヘルメット対応
大型フード付き
セット内容
服のみ
色
ディープグリーン×ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
仕様
左腕ペン差し、袖口マジックテープ、ファン取り付け部分、バッテリーポケット、大型フードスピンドル付き、風気路メッシュ、両胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、ウエストドローコード
注意
※ファン・バッテリーは別売です
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。