曜日別特売
PRC-60500M MTシャンク カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ) 63348748

PRC-60500M MTシャンク カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ) 63348748
PRC-60500M MTシャンク カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ) 63348748

MTシャンク カウンターシンク 60°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63348748品番PRC-60500M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,700

ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。

用途面取り加工用。全長(mm)160刃数3先端角(°)60切刃形状3枚刃先端径(Φmm)16材質HSSサイズMT No.3有効刃径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする