曜日別特売
PRC-60100O 1枚刃 カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ) 63349046

PRC-60100O 1枚刃 カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ) 63349046
PRC-60100O 1枚刃 カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ) 63349046

1枚刃 カウンターシンク 60°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63349046品番PRC-60100O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

ノンコーティングのカウンターシンクです。

用途卓上ボール盤用、面取り加工用。シャンク径(Φmm)10材質HSS刃数1先端角(°)60全長(mm)60切刃形状1枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする