曜日別特売
PRC-C90310 多刃 カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 63349554

PRC-C90310 多刃 カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 63349554
PRC-C90310 多刃 カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 63349554
PRC-C90310 多刃 カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 63349554

多刃 カウンターシンク 90°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63349554品番PRC-C90310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,900

ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。

用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。刃数5全長(mm)71シャンク径(Φmm)12先端角(°)90切刃形状その他先端径(Φmm)6有効刃径(Φmm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする