PROCHI(プロチ)
超硬2枚刃ロングネックエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
63352056
品番
PRC-2LN20M12
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃長(mm)
2
首下長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
50
被削材
HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
コーティング
TiAlN
公差(mm)
(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
35
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危