PROCHI(プロチ)
2枚刃 超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
8
1
1.5
2
3
4
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
刃長(mm)
20
2
3
5
6
8
15
20
25
30
コーナー半径(mm)
0.5
0.2
0.3
0.5
1
2
3
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63353002
品番
PRC-T08M2R0.5
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金(ドイツ母材)
刃長(mm)
20
刃数
2
全長(mm)
75
コーナー半径(mm)
0.5
被削材
HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
刃径(Φmm)
8
表面処理
TiAlN
公差(mm)
(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
35
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危