曜日別特売
PRC-4F05T2.0 4枚刃 超硬テーパーエンドミル PROCHI(プロチ) 63353632

PRC-4F05T2.0 4枚刃 超硬テーパーエンドミル PROCHI(プロチ) 63353632
PRC-4F05T2.0 4枚刃 超硬テーパーエンドミル PROCHI(プロチ) 63353632

4枚刃 超硬テーパーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
小径(Φmm)5
刃長(mm)20
寸法(mm)(大端角)6.4
(大端角)6.4
(大端角)6.05
(大端角)7.1
(大端角)3.17
(大端角)3.35
(大端角)3.52
(大端角)3.07
(大端角)4.05
(大端角)4.75
(大端角)4.26
(大端角)4.52
(大端角)4.79
(大端角)5.05
(大端角)5.57
(大端角)6.62
(大端角)5.53
(大端角)5.4
(大端角)8.5
(大端角)6.35
(大端角)6.7
(大端角)7.05
(大端角)7.4
(大端角)8.1
(大端角)9.5
内容量1本注文コード63353632品番PRC-4F05T2.0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。
良質なドイツ母材です。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。

シャンク径(Φmm)8材質超硬合金(ドイツ母材)刃長(mm)20刃数4全長(mm)75寸法(mm)(大端角)6.4小径(Φmm)5被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする