大塚刷毛製造
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 毛長 ナイロン
(1件のレビュー)
材質
毛:ナイロン緑、柄:竹
毛:ナイロン緑、柄:竹
毛:ナイロン白、柄:竹
行数
2
2
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63353737
品番
1721
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
耐久性があります。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途
様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
材質
毛:ナイロン緑、柄:竹
全長(mm)
320
毛丈(mm)
約30
柄の形状
曲柄
穴数
9
行数
2
毛色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応