曜日別特売
- 帽子 作業用 モノタロウ 63354577

※着用例(着用サイズ:L)

- 帽子 作業用 モノタロウ 63354577
- 帽子 作業用 モノタロウ 63354577
- 帽子 作業用 モノタロウ 63354577
- 帽子 作業用 モノタロウ 63354577
モノタロウ

帽子 作業用

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード63354577品番-
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。

用途
現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル65%、綿35%ネイビーサイズLL頭囲(cm)約60~62
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※海外生地・染色のため若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63354568
2025-08-14
用途: 作業帽

小さいねえ
キツキツじゃん
縫製の仕上がりの悪いし
安いけどまあ仕方ないかあ

1が参考にしています
2025-04-10
用途: 作業時にかぶる

以前購入していた帽子会社が製造を取りやめてしまいました。どうしても野球帽のようなものではそのままヘルメットがかぶれない、つばが固すぎてポケットに丸めてしまえない。最近の若い人は髪の毛が長いため帽子が比較的小さい感じになってしまいます。サイズが合えば軽くて使いやすい。
出来たらLLサイズの上62cm~64cmの特大サイズが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 63354568
2023-04-19
用途: 車両整備等
I K トランス 有限会社運輸・通信業

色や形はまあまあかな?と思いましたが、縫い目が雑でほころびが有って
がっかりしました。
別のものを注文しました。

対象商品 : 63354577
2023-09-28
用途: ヘルメットのインナーとして使用

以前購入した物より、小さくなっています。もう少し大きなサイズを販売してもらいたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 63354577
2021-12-22
用途: 機械部品の加工

LLでも、商品が小さくて、きつい作業員もいました。3Lがほしいです。

7が参考にしています
対象商品 : 63354568
2022-03-31
用途: 軽作業時の保護帽

いつも使っているどこぞのワークショップで売られている作業帽はMサイズを使用していたので価格につられてLサイズを購入しましたが、小さくてかぶれません。(きついレベルではない)
頭囲が書いてあるので、しっかり確認して購入しないといけません。
と書きつつ自分のを実寸したところ、56cmでしたが以上の結果です。
この商品は、表記マイナス3cmくらいで考えた方がよさそうです

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする