曜日別特売
PRV-T03M4 4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) 63354603

PRV-T03M4 4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) 63354603
PRV-T03M4 4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) 63354603

4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)7.5
全長(mm)50
内容量1本注文コード63354603品番PRV-T03M4
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

加工時の刃先の磨耗を軽減します。

シャンク径(Φmm)4材質超硬刃長(mm)7.5刃数4全長(mm)50刃径(Φmm)3被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)45
注意
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械により振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63354612
2024-05-18
用途: SUS304のブロックの溝加工で購入

4枚刃でねじれ角度が気に入って、新規購入。
予想通りの切れ味で、100/1ミリの誤差で
切削加工が出来ています。
ステンレスSUS304の加工でも、問題なく
切削加工が出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする