曜日別特売
19×900 フラットバー モノタロウ 63354629

モノタロウ

フラットバー

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
厚さ(mm)3
幅(mm)19
長さ(mm)900
内容量1本注文コード63354629品番19×900
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。

用途架台や配管支持、各種補強材材質炭素鋼表面処理亜鉛メッキ長さ(mm)900厚さ(mm)3幅(mm)19穴サイズ(mm)22×6.2穴ピッチ(mm)25
注意
※たわみ、破損に注意し、過度な荷重をかけないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63354629
2024-02-08
用途: ハシゴの固定
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

ハシゴが転倒しないよう コの字に曲げてハシゴに取り付け使用 曲げやすいが もう少しだけ硬い方が良かった

1が参考にしています
対象商品 : 63354656
2023-08-08
用途: エキスパンドメタルを機械室の熱風出しの外壁材として貼り付けるのに押えバンドとして使用。

いい感じに止め付けできた。めっき付着の質が粗く変色箇所が10本中2本あったが、今回は良しとしておきます。一般ホームセンンター等では置いていないので、モノタロウで見つけて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする